Hlavná sada nástrojov na ložiská kolies pre kompaktné jednotky nábojov ložísk, mechanická Univerzálny
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Hlavná sada nástrojov na ložiská kolies pre kompaktné jednotky nábojov ložísk, mechanická Univerzálny
34 kusov. Úplná sada na správne odstránenie a montáž kompaktných jednotiek ložiskových nábojov na vozidlách od osobných automobilov po dodávky.
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Dokonalá sada pre všetky aktuálne ložiskové jednotky s priemermi 62 – 85 mm
- Zahŕňa závitové vreteno M20 a maticu a protitlačnú maticu s prítlačným ložiskom na mechanické úkony. Na časté použitie s veľkými ložiskovými jednotkami alebo silne zhrdzavenými ložiskami odporúčame voliteľný 17-tonový hydraulický variant (pol. č. 1952004090)
- Špeciálne pološkrupiny sa uchytia za nábojom kolesa počas montáže a pritlačia na poistný krúžok umiestnený priamo na vonkajšom krúžku ložiska. To bráni poškodeniu ložiska a umožňuje, aby poistný krúžok rovnomerne zapadol
- Opravné práce možno vykonávať priamo na vozidle
- Ľahké používanie – výrazná úspora času – žiadne poškodenie ložiska
Veľkosti a priradenie sád pološkrupín (HSS)
- Montáž: 1 x HSS veľkosť 1 pre priemer 62 mm/1 x HSS veľkosť 2 pre priemer 66 – 68 mm/1 x HSS veľkosť 3 pre priemer 72, 75, 78 mm/1 x HSS veľkosť 4 pre priemer 82 – 85 mm
- Odstránenie: 1 x HSS pre priemer 62, 66, 68, 72, 75, 78, 82, 85 mm
Oblasť použitia
- Priemer 62 Audi A2 – VW Lupo
- Priemer 66 Seat Cordoba 4/Iiza 3 (od r. 2005), Škoda Fabia (6Y), VW Fox (ABS)/Polo 7, 8 (9N)
- Priemer 68 Citroen – Renault
- Priemer 72 Audi A1/A2 (ABS), Seat Cordoba 4/Ibiza 3, 4 (až do r. 2005), Škoda Fabia(6Y)/Fabia 2 (5J)/Roomster, VW Fox/Polo 7, 8 (9N)
- Priemer 78 Volvo C30/C70CC/S40 2/V50, Ford C-Max/Focus 2, Mazda 3 (BK)
- Priemer 82 VW Touareg, Porsche Cayenne
- Priemer 85 VW T5 (FA + RA)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!