V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Hliníková rukoväť
Hliníková rukoväť s prietokom vody, 1560 mm
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Ergonomická rukoväť s vodným kanálom
Vyrobená z hliníka s robustným, nárazuvzdorným a dobre uchopiteľným plastom
Zaručuje pohodlnú a funkčnú manipuláciu
K rukoväti je možné pripojiť vodné hadice 1/2" a 3/4"
a zaistiť ich objímkou.
Môže sa používať s tlakom do 6 bar
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!