Hmoždinka do sadrokartónu W-GS, typ ZD vyrobené zo zinkového tlakového odliatku
Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Hmoždinka do sadrokartónu W-GS, typ ZD vyrobené zo zinkového tlakového odliatku
Na rýchlu a jednoduchú inštaláciu do sadrokartónových dosiek bez predvŕtavania a bez použitia ďalšieho nástroja na osadzovanie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Zinkový tlakový odliatok vysokej kvality
- Upevnenie prostredníctvom mechanického blokovania
- Rýchla inštalácia, bez potreby nástroja na osadenie alebo predvŕtavanie, s akumulátorovým skrutkovačom a vhodným hrotom pre príslušnú skrutku
- Profil umožňuje vložiť kotvu pomocou hrotu PZ, AW alebo TX, keďže šesťhranná hlava prenáša záťaž
- Minimálne požiadavky na priestor za panelom (len 15 mm)
- Komponent možno upevniť pomocou skrutiek do dreva alebo skrutiek do drevotriesky
- Kotvu do sadrokartónu a skrutku možno upevniť pomocou rovnakého hrotu
- Sústružený stred umožňuje jednoduché polohovanie a vŕtanie do panela
- Na montáž odporúčame skrutku ASSY®-D
Upozornenie
- Na upevnenie komponentu použite skrutku ASSY®-D s ∅ 4,5 mm alebo skrutku do dreva/drevotriesky bez závrtného hrotu, protizávitu alebo kruhového závitu
- Typ Z/L sa odporúča používať v prípade dvojitého obloženia
Oblasť použitia








Oblasť použitia
- Na upevnenie ľahkých komponentov k sadrokartónovej doske, sadrovláknitej doske a ľahkým panelom, ideálna v kombinácii so skrutkou ASSY®-D s ∅ 4,5 mm
- Možno používať vo vlhkých priestoroch v kombinácii so skrutkou z nehrdzavejúcej ocele
- Môže sa použiť s každým 1/4-palcovým hrotom
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!