Skrutka so zápustnou hlavou s vnútorným šesťhranom, súprava 635 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. ISO 10642
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skrutka so zápustnou hlavou s vnútorným šesťhranom, súprava 635 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. ISO 10642
Pozinkovaná oceľ 010.9, modrá pasivovaná (A2K)
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
Skrutky so zápustnou hlavou a vnútorným šesťhranom
- M6 x 12 – 25 mm
- M8 x 16 – 30 mm
- M10 x 25 – 40 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!