O-krúžok FKM 75 Shore ISO 3601-1
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
Tesniace krúžky vyrobené z gumy FKM/FPM majú vynikajúcu odolnosť voči týmto materiálom:
Tesniace krúžky z FKM ponúkajú vynikajúcu teplotnú odolnosť až do +200 °C a odolnosť voči nízkej teplote do -40 °C v závislosti od použitého typu, ako aj vysoké mechanické hodnoty a vynikajúcu odolnosť voči starnutiu ďaleko lepšiu ako bežné syntetické gumy.
Tesniace krúžky z FKM nie sú odolné v týchto materiáloch:
- Minerálne oleje
- Alifatické a aromatické uhľovodíky
- Chlórované uhľovodíky
- Koncentrované a zriedené kyseliny
- Slabé lúhy
Tesniace krúžky z FKM ponúkajú vynikajúcu teplotnú odolnosť až do +200 °C a odolnosť voči nízkej teplote do -40 °C v závislosti od použitého typu, ako aj vysoké mechanické hodnoty a vynikajúcu odolnosť voči starnutiu ďaleko lepšiu ako bežné syntetické gumy.
Tesniace krúžky z FKM nie sú odolné v týchto materiáloch:
- Vodná para
- Horúca voda
- Glykoly (napr. brzdové kvapaliny)
- Polárne rozpúšťadlá
- Nízkomolekulárne organické kyseliny
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!