Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, nehrdzavejúca oceľ , A5 1,4571, bez povrchovej úpravy
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, nehrdzavejúca oceľ , A5 1,4571, bez povrchovej úpravy
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
Upozornenie
Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!