Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 12,9, bez povrchovej úpravy
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 12,9, bez povrchovej úpravy - 1
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 12,9, bez povrchovej úpravy - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 12,9, bez povrchovej úpravy

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 89 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Upozornenie

Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.