Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 8.8, obyčajná
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 8.8, obyčajná - 1
Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 8.8, obyčajná - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Šesťhranná skrutka so závitom až po hlavu ISO 4017, oceľ 8.8, obyčajná

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 341 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Upozornenie

Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Sú tu niektoré podobné prvky | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.