Šesťhranná matica
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Šesťhranná matica
DIN 4032, polyamid 6.6, prírodný
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
- Štandard metrický závit
- Pevnosť v ťahu 60-80 N/mm²
- Odolné voči minerálnym olejom, benzínu a slabým zásaditým roztokom.
- Odolné voči teplotám od -40 °C do +150 °C
- Absorpcia vody 8 – 10 %
Upozornenie
Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!