Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Šesťhranná matica s upínacím dielom (hnedá, nekovová vložka) ISO 7040, oceľ 10, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), s hnedým krúžkom
Šesťhranná matica s upínacím dielom (hnedá, nekovová vložka) ISO 7040, oceľ 10, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), s hnedým krúžkom - 1
Šesťhranná matica s upínacím dielom (hnedá, nekovová vložka) ISO 7040, oceľ 10, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), s hnedým krúžkom - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Šesťhranná matica s upínacím dielom (hnedá, nekovová vložka) ISO 7040, oceľ 10, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), s hnedým krúžkom

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 3 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Upozornenie

Norma ISO 7040 nahrádza normu DIN 982 | Niektoré prvky sú podobné | Závity M7, M18, M22 boli odstránené | Závity M3, M4, M30 a M36 boli pridané | Výška matice zmenená | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10512 | Trieda tvrdosti 12 bola odstránená | Norma ISO 7040 platí pre triedy tvrdosti 5, 8, 10.