Sada skrutiek so zápustnou šošovkovitou hlavou 1100 kusov v systémovom kufríku 4.4.1.
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada skrutiek so zápustnou šošovkovitou hlavou 1100 kusov v systémovom kufríku 4.4.1.
Pozinkovaná oceľ, trieda pevnosti 4.8, modrá pasivovaná (A2K), hlava s drážkou H
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Obsah: 1100 ks
- 100 skrutiek s valcovou hlavou M4 x 10/M4 x 16/M4 x 20/M4 x 25
- 100 skrutiek s valcovou hlavou M5 x 16/M5 x 20/M5 x 25 mm/M5 x 30 mm
- 100 skrutiek s valcovou hlavou M6 x 16 mm/M6 x 20 mm
- 50 skrutiek sa valcovou hlavou M6 x 25/M6 x 30 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!