V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Plochá podložka so skosením
ISO 7090, oceľ 300 HV, zinok-nikel, strieborná (ZNSH)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Podložky s pozinkovanou, zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) (ZNSH) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Predstavujú dokonalý vizuálny a funkčný doplnok k skrutkám a maticiam v tomto programe, ktoré majú zinkovo-niklovú striebornú povrchovú úpravu (ZNSHL).
Odolnosť voči korózii:
- Podložky pre ≥ M2 - 360 h*
- Podložky pre ≥ M4 - 600 h*
- Podložky pre ≥ M10 - 720 h*
- *Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS
Prehľad výhod:
- Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chrómu (VI)
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
- Funkčné a dekoratívne
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!