Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Inštalačný box, štandardný, umývadlo, murivo
Teplá a studená voda, rozmery pripojenia: 80 mm
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vlastný výber potrubného systému. Kompletne zostavený box na rýchlu inštaláciu a bezproblémové pripojenie potrubných priechodiek
Špeciálna sadrová základová doska zaručuje prémiovú kvalitu v prípade výskytu fluktuácií tlaku alebo teploty
Jednoduché nastavenie výšky
Podľa označenia v strede panela
Predizolovaný
Možné rýchle a jednoduché doplnenie izolácie
Veľké časové úspory
- Potrubné priechodky sú predinštalované bez napätia a pripravené na pripojenie
- Zväčšené a elegantné panely zvyšujú presnosť pripojenia na stenu
Nevyžaduje sa žiadny predlžovací nástavec
- Možné okamžité utesnenie sadrokartónovej dosky
Stabilný podklad
Základové dosky zo sadrovej malty a tvárnic zaručujú permanentný a stabilný podklad.
Optimálna izolácia
Armatúra chránená vďaka 100 % presným výstupným vodiacim prvkom.
Pri zadávaní objednávky uveďte požadovaný potrubný systém
Vyžadujú sa nasledujúce informácie:
Výrobca potrubia: napr. Viega
Typ potrubia: napr. Raxofix
Bez týchto informácií nebude možné vašu objednávku spracovať.
Vyrábané na zákazku. Predĺžená doba doručenia až do 7 pracovných dní.
Tieto produkty nie je možné vymeniť alebo vrátiť. Každá objednávka sa vyrába individuálne podľa špecifikácií zákazníka
Na sanitárne inštalácie do muriva
1. V murive je potrebné ponechať príslušné výrezy použitím dodaného inštalačného boxu alebo odporúčanej inštalácie.
2. Potom je box potrebné upevniť na miesto pomocou montážnej šablóny a vyplnením penou použitím montážnej peny 1C.
3. Podľa dodaných pokynov nechajte penu zatvrdnúť a odstráňte montážnu šablónu.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!