V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
HSCo8 AlCrN annular cutter
Vysokovýkonné jadrové vrtné korunky s hĺbkou rezu 55 mm, viacvrstvovým povlakom AlCrN a 8 % zliatinou kobaltu pre vysokú životnosť a mnohostranné použitie s takmer všetkými materiálmi, ako sú bežné ocele, liatina, titán, nehrdzavejúca oceľ, oceľ odolná voči teplu a oceľ s vysokou pevnosťou až do 1400 N/mm². Vhodný taktiež pre neželezné kovy, ako je napr. hliník, zliatiny hliníka, zliatiny horčíka, mosadz, bronz a plasty.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vynikajúci výkon v porovnaní s podobnými jadrovými vrtnými korunkami bez povrchovej úpravy
- Výrazne dlhšia prevádzková životnosť
- Až o 60 % vyššia rezná rýchlosť
- Výrazne rýchlejší postup vŕtania
Viacvrstvová povrchová úprava AlCrN proti opotrebeniu a 8 % zliatina kobaltu
- Extrémne vysoká tepelná odolnosť až do 1050 °C
- Povrchová úprava s vysokou pevnosťou 3 000 HV
- Viacvrstvová konštrukcia pre optimálny odvod triesok a zlepšené rezné vlastnosti (zabraňuje opotrebovaniu materiálu)
Pre procesnú spoľahlivosť pri práci s takmer všetkými materiálmi
Presné vedenie, žiadne sklznutia
Bezproblémové vŕtanie na zaoblených povrchoch a rúrach
Nie je potrebné žiadne predvŕtanie, bez vytvárania ostrín
Eliminuje potrebu predbežného a následného opracovania
- Na rozdiel od špirálového vrtáka, jadrová vrtná korunka neopracúva celý priemer otvoru, ale len tenký krúžok materiálu. Vŕtacie jadro sa vysúva vyrážacím kolíkom pomocou pruženia, ktorý nie je súčasťou balenia. Časy vŕtania jadrových vrtných koruniek sú preto až desaťkrát kratšie ako v prípade špirálových vrtákov.
- Dostatočné nepretržité chladenie počas celého procesu vŕtania významne predlžuje prevádzkovú životnosť jadrového vrtáka. Nepoužívajte v suchom stave.
- Pozrite si prehľadové tabuľky, kde nájdete informácie o jadrových vrtných korunkách pre jednotlivé materiály, ako aj rezné hodnoty
- Počas používania brúsneho kolíka používajte vhodné ochranné prostriedky, ako sú prostriedky na ochranu očí, prostriedky na ochranu sluchu a ochranné rukavice
- Odložte si voľné oblečenie alebo šperky, ktoré by sa mohli zachytiť v pohyblivých dieloch
- Jadrové vrtné korunky sa nesmú používať manuálne
- Pred používaním sa uistite, či sa nástroj správne otáča a správne funguje upínacia funkcia na pohone nástroja
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1109069.jpg)
- So stopkou Weldon ∅ 19 mm na použitie na mobilných magnetických vŕtačkách alebo stacionárnych vŕtačkách na vytvorenie veľkých otvorov s priemerom do 50 mm a hĺbkou rezu do 50 mm
- Vŕtačky Fein s upevnením QuickIn je možné použiť s adaptérom
- Použitie na stacionárnych vŕtačkách s Morseho kužeľom je možné pomocou vhodného držiaka upevnenia
- Zasuňte vyrážací kolík do jadrovej vrtnej korunky
- Zatlačte jadrovú vrtnú korunku do držiaka upevnenia vŕtačky a pritiahnite skrutky s vnútorným šesťhranom
- Pri použití rýchloupínacích upevnení sa jadrová vrtná korunka automaticky zaistí na mieste
- Uistite sa, či jadrová vŕtacia korunka dosadá čisto do upevnenia
- Bočné zaťaženie vŕtačky počas používania môže spôsobiť zlomenie nástroja
- Zafixujte vŕtačku do správnej polohy na vŕtanie – vŕtačka musí mať stabilný základ
- Ak je to potrebné, pred vŕtaním zaistite vŕtačku pomocou bezpečnostného popruhu, najmä pri použití na zvislých povrchoch a pri nadzemných prácach
- Dávajte pozor na rýchlostný režim a používajte chladiacu kvapalinu
- Vŕtajte opatrne (bez stredového dierovania a predvŕtania), venujte pozornosť rovnomernej rýchlosti posuvu a otáčania počas celého vŕtania
- Po každom vŕtaní odstráňte triesky a vŕtacie jadro
- Upozornenie: Riziko poranenia, triesky a vŕtacie jadro môžu byť veľmi horúce a ostré
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!