V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Nabíjačka batérií, 12/24 V – -50 A, 10 – 850 Ah
Multifunkčné zariadenie na podporu batérií a elektrického systému vozidla, ako aj na nabíjanie a opätovné nabíjanie štartovacích batérií bez odpojenia od elektrického systému vozidla
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vhodné pre vozidlá s 12 a 24 V lítiovými a olovenými akumulátormi
Napríklad: Motocykle, osobné automobily, dodávky, poľnohospodárske stroje, pohotovostné vozidlá, stavebné stroje, HGV
Automatická detekcia batérie a napätia batérie
Kompaktná, robustná nabíjačka batérií s puzdrom z oceľového plechu odolným proti nečistotám, je možné ju inštalovať aj na stenu pomocou otvoru na spodnej strane
Technológia viacrezonančného konvertora pre každodenné profesionálne použitie v dielni
Intuitívne ovládanie s jednoduchým dotykovým grafickým displejom
Nabíja batérie so zvyškovým napätím > 1,5 V pre 12 V elektrické systémy vozidla a 3,0 V pre 24 V elektrické systémy vozidla
Režim desulfatácie pre obnovenie sulfátovaných batérií
Ochrana pred
- Skratom
- Opačnou polaritou
- Prepätím
- Iskrami (systém proti iskreniu)
- Prehriatím vnútornej elektroniky
Servis a programovanie aktualizácií je možné vykonať cez USB rozhranie
Nabíjací a sieťový kábel
Dielňa
- Zákaznícky servis/nabíjanie batérie – pre 12 V a 24 V batérie (pozrite si tabuľku typov batérií) V režime nabíjania dodáva nabíjačka batérii 14,8 V pre 12 V alebo 29,2 V pre 24 V pri 50 A
- Nepretržité nabíjanie bez špičiek napätia pre blikajúce ovládacie zariadenia
- Diagnostika – stabilizuje 12 alebo 24 V palubné batérie pre diagnostiku vozidla až do 50 A
- Výmena batérie – zaisťuje stabilné palubné napájanie (externé napájanie/režim podpory) počas výmeny batérie s napätím 13,0 V pre 12 V a 26,0 V pre 24 V, aby sa zabránilo strate uložených informácií
Showroom a dodávka vozidla – udržiavacie nabíjanie
Dodáva batérii napätie 14,4 V až do 50 A a zaisťuje spoľahlivé napätie vo vozidle na prezentáciu všetkých funkcií vozidla
Skladovanie/udržiavacie nabíjanie
Nabíjanie batérie pred jej predajom alebo pred použitím v dielni
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!