V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Káblové pásky KBL 2, čierne s plastovou západkou
Na rýchle usporiadanie a zväzovanie káblov priemyselnej kvality, drôtov atď. v exteriéri a interiéri
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/28653046.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Rýchla inštalácia a jednoduché spracovanie
Mierne odvinutý, špicatý koniec pásky a jednodielne klinové uzavretie
Bez poškodenia izolácie napr. káblov v dôsledku ostrých hrán
Oblý a hladký povrch
Bezpečné zaistenie zabraňuje skrúteniu a skĺznutiu káblovej pásky
Vnútorné zúbkovanie na páske
Vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom
Odolná voči UV v súlade s normou ISO 4892-2, časť 2
Vhodné na upevnenie rukou alebo pomocou nástrojov
Schválenia a vysvetlenia sú k dispozícii na tlač a uloženie priamo prostredníctvom kódu QR na obale.
Testované v súlade s normou EN 62275, IEC 62275, UL 62275 typ 2.21 (CSA)
Káblové pásky odolné voči UV žiareniu zodpovedajú norme ISO 4892-2: Plasty – metódy vystavovania účinkom laboratórnych svetelných zdrojov – časť 2: xenónové lampy. Pre káblové pásky odolné voči UV žiareniu sa podľa noriem IEC 62275, EN 62275 a UL 1565 pomocou tejto skúšobnej metódy vyžaduje 1000 hodín ožarovania alebo poveternostných vplyvov.
Aplikácie zahŕňajú strojárstvo, konštrukcie skriňového rozvádzača, konštrukcie vozidla, závodné dielne, údržbu, spracovateľský priemysel, stavebný priemysel, autoservisy, prepravu/logistiku, konštrukcie výťahov
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!