V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kanister na palivo, 5 l
S vypúšťacou trubicou na benzín
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Výnimočne nízka priepustnosť vďaka vysokej kvalite (bez zápachu)
- Vhodné na palivo E10
- Červená vypúšťacia trubica na benzín
- Detská poistka, certifikovaný bezpečnostný zámok
Výtlačné potrubie je vhodné pre vozidlá s ochranným prvkom na doplnenie správneho paliva a spĺňa tak všetky súčasné požiadavky.
Výrobný proces preverený spoločnosťou TÜV
HD-PE so schválením UN podľa noriem ADR/GGVSEB na prepravu nebezpečného nákladu.
Od 1. 6. 2015 musí koncový používateľ označiť všetky kanistre na palivo (UN/RKK) v súlade s nariadením GHS/CLP.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!