V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava karbidových vrtákov 3R 5 ks
Mimoriadne robustné nárazuvzdorné frézovacie nástroje na hrubé rezanie do ocele s tvrdosťou < 55 HRC, liatiny, nehrdzavejúcej ocele, špeciálnych zliatin a tvrdých neželezných kovov. K dispozícii v systémovej kazete ORSY®.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Vysoká miera úberu materiálu pri náročnom použití
- Vysokoúčinná geometria sklonu minimalizuje vylamovanie zubov, odlupovanie a lámanie hlavy
- Možnosť použitia aj pri nízkych otáčkach vďaka inovatívnemu ozubeniu 3R
- Vyrobené podľa prísnych noriem kvality vrátane plnej kontroly spájkovaných spojov
- Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie
- Používajte vhodné ochranné prostriedky, ako je napr. ochrana zraku, ochrana sluchu a ochranné rukavice.
- Informácie o odporúčanej rýchlosti rotácie (n) a reznej rýchlosti (Vc) pre spracovávaný materiál, ako aj o vhodných nástrojoch pre jednotlivé materiály, nájdete v tabuľkách s prehľadom.
- Pred začatím skontrolujte správnosť rotácie a uchytenia profilu nástroja. Nezvoľte príliš malú upínaciu dĺžku. Ako minimálnu upínaciu dĺžku odporúčame pribl. 2/3 dĺžky stopky. V dôsledku vysokého rezného výkonu môže dôjsť na hriadeli k zmene sfarbenia. Zmena sfarbenia je spôsobená mimoriadne vysokou teplotou, ktorú nástroj dosiahne, a nepredstavuje bezpečnostné riziko.
- Materiály sa spravidla spracúvajú pri reverznom otáčaní.
- Vhodné pohony nástroja: pohony flexibilným hriadeľom, priame brúsky, roboty, obrábacie stroje.
Pre náročné aplikácie v lodeniciach, zlievarňach a oceliarskom priemysle. Na použitie vo všetkých oblastiach výroby, kde v dôsledku náročných výrobných podmienok dochádza k častému vylamovaniu zubov alebo poškodeniu bežných frézovacích čapov. Vhodné na aplikácie s vysokým uhlom zábalu, na frézovanie úzkych obrysov a na aplikácie, ktoré neumožňujú použitie vysokých otáčok.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!