V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava všestranných karbidových vrtákov s úpravou TiAISiN 5 ks
Prémiový univerzálny nástroj s titánovo-hliníkovo-kremíkovo-nitridovou povrchovou úpravou a jedinečnou viaczubou geometriou na efektívne hrubovanie a dokončovanie v jednom procese na takmer všetkých materiáloch, ako je oceľ < 65 HRC, liatina, nehrdzavejúca oceľ, titán, špeciálne zliatiny a tvrdé a odolné materiály (napr. Hardox). Vhodný aj na neželezné kovy, ako je napr. hliník, zliatiny hliníka > s 10 % kremíka, zliatiny horčíka, mosadz, meď, bronz a plasty. K dispozícii v systémovej kazete ORSY®.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Inovatívna viaczubá geometria s kombináciou stupňovaného a jemného ozubenia pre lesklú hladkú povrchovú úpravu, plynulé frézovanie a s vynikajúcou manipuláciou
- Špičková povrchová úprava TiAlSiN pre až 3-krát dlhšiu životnosť v porovnaní s vrtákmi bez povrchovej úpravy s bežným systémom stupňovaného ozubenia
- Až o 50 % vyšší rezný výkon v porovnaní s vrtákmi s bežným systémom stupňovaného ozubenia
- Vyrobené podľa prísnych noriem kvality vrátane plnej kontroly spájkovaných spojov
- Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie
- Používajte vhodné ochranné prostriedky, ako je napr. ochrana zraku, ochrana sluchu a ochranné rukavice.
- Informácie o odporúčanej rýchlosti rotácie (n) a reznej rýchlosti (Vc) pre spracovávaný materiál, ako aj o vhodných nástrojoch pre jednotlivé materiály, nájdete v tabuľkách s prehľadom.
- Pred začatím skontrolujte správnosť rotácie a uchytenia profilu nástroja. Nezvoľte príliš malú upínaciu dĺžku. Ako minimálnu upínaciu dĺžku odporúčame pribl. 2/3 dĺžky stopky. V dôsledku mimoriadne vysokého rezného výkonu môže dôjsť na stopke k zmene sfarbenia. Zmena sfarbenia je spôsobená mimoriadne vysokou teplotou, ktorú nástroj dosiahne, a nepredstavuje bezpečnostné riziko.
- Materiály sa spravidla spracúvajú pri reverznom otáčaní.
- Vhodné pohony nástroja: pohony flexibilným hriadeľom, priame brúsky, roboty, obrábacie stroje.
Odstraňovanie ostrín, opracovanie obrysov, obrábanie povrchov, opracovanie zváraných spojov, tvarovanie, leštenie liatiny, úkosovanie a zaobľovanie okrajov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!