V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava strojových závitníkov 14 ks. HSCo Multi, priech. ot. M3 – M12
Obsahuje prémiové rýchlovrtáky MFD Speed a závitníky na priechodné otvory Multi Performance na všestranné použitie pre takmer všetky materiály, ako sú napr. bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), titánová, žiaruvzdorná a vysokopevnostná oceľ až do 1 200 N/mm² a liatiny. Vhodný taktiež pre neželezné kovy, ako je napr. hliník, hliníkové zliatiny, bronz a plasty. K dispozícii v systémovej kazete ORSY®.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Špirálový vrták
- Až o 50 % rýchlejší ako bežný brúsený špirálový vrták vďaka rýchlostnej geometrii
- Uhol hrotu 135° a optimalizované krížové podbrúsenie umožňujú vynikajúce centrovanie
- Exkluzívny závit Vario
- Stopka s 3 plochami (od priem. 4 mm)
- K dispozícii len od spoločnosti Würth
Strojový závitník
- Flexibilné použitie v akumulátorových skrutkovačoch a ručných, stĺpových a stojanových vŕtačkách vďaka polygónovému hriadeľu, ktorý zabraňuje skĺznutiu v skľučovadle.
- Vhodný na bežné aplikácie vďaka uchyteniu priameho hriadeľa pomocou štvorcovej montáže
- Novo vyvinutá geometria nástroja so zníženým uhlom rezu triesky a optimalizovaným uhlom vôle a mikrogeometriou
- Až trikrát dlhšia životnosť v porovnaní so všetkými strojovými závitníkmi bez povrchovej úpravy od spoločnosti Würth
- Vynikajúci odvod triesok zabraňuje hromadeniu špón
- K dispozícii len od spoločnosti Würth
Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie
- Pri vŕtaní a rezaní závitov je potrebné pridať dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva
- Ďalšie informácie nájdete v popisoch jednotlivých produktov.
Pred zmenou chodu závitníka musíte z vyvŕtaného otvoru odstrániť celý špirálový hrot nástroja. V opačnom prípade sa môžu na rezných hranách odlupovať triesky alebo sa môže poškodiť nástroj.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!