V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava strojových závitníkov 14 ks. Červený krúžok, priechodný otvor, M3 – M12
Obsahuje špirálové vrtáky s viacvrstvovou povrchovou úpravou Magma a 8 % kobaltovou zliatinou a závitníky na priechodné otvory s červeným krúžkom Longlife s vysokokvalitnou povrchovou úpravou TiAIN+ na spracovanie materiálov náročných na obrábanie (napr. Hardox) s mimoriadne vysokou pevnosťou od 1 000 do 1 400 N/mm², ako sú napr. lopatky rýpadiel, prívesy nákladných vozidiel, pancierovanie, snehové pluhy, poľnohospodárske stroje atď., dostupné v systémovej kazete ORSY®.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Špirálový vrták
- Výnimočne vysoká stabilita pri vŕtaní a rezná sila
- Mimoriadne vysoká odolnosť voči zlomeniu
- Až 9-krát dlhšia prevádzková životnosť a až 2-krát dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní s bežnými povrchovými úpravami
- Vynikajúce centrovanie počas práce a zníženie potrebnej sily
- Stopka s 3 plochami (od priem. 4 mm)
Strojový závitník
- Jedna z najsilnejších povrchových úprav závitníkov na súčasnom trhu na obrábanie tvrdých materiálov
- Špeciálne vyvinutý na spracovanie závitov
- Extrémne vysoká tepelná odolnosť až do 800 °C
- Povrchová úprava s vysokou pevnosťou až do 3 000 HV
- Viacvrstvový dizajn s prídavnou klznou vrstvou zaisťuje mimoriadne nízke hodnoty trenia, nízky sklon k priľnavosti a optimálny odvod triesok
- Stabilná rezná hrana vďaka zmenšenému uhlu rezu triesky
Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie
- Pri vŕtaní a rezaní závitov je potrebné pridať dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva
- Ďalšie informácie nájdete v popisoch jednotlivých produktov.
Pred zmenou chodu závitníka musíte z vyvŕtaného otvoru odstrániť celý špirálový hrot nástroja. V opačnom prípade sa môžu na rezných hranách odlupovať triesky alebo sa môže poškodiť nástroj.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!