V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava strojových závitníkov Oceľ, SMART STEP, M3 – M12, priechodný otvor, 14 ks
Súprava obsahuje mimoriadne výkonné vrtáky s technológiou SMART STEP pre skutočne presné kruhové otvory a závitníky NeoTap na priechodné otvory a obrábanie ocelí s pevnosťou do 850 N/mm². K dispozícii v systémovej kazete ORSY ®
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Špirálové vrtáky so stupňovitou geometriou hrotu vrtáka
- Presné kruhové otvory
- Šetrí predvŕtanie, presné bodové vŕtanie bez odbiehania od stredu
- Mimoriadne praktické, bezproblémové a rýchle vŕtanie
- Žiadne otáčanie vrtáka v skľučovadle a optimálny prenos sily vďaka stopke s 3 plochami (od priemeru 4 mm)
Strojový závitník
- Nanovo vyvinutá geometria kombinujúca ľavotočivú špirálu a špirálový hrot
- Homogénna štruktúra povrchu vďaka najnovšiemu procesu povrchovej úpravy
- Až o 30 % dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými strojovými závitníkmi
- Sklon presne prispôsobený pre oceľové materiály
Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie
- Pri vŕtaní a rezaní závitov je potrebné pridať dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
- Ďalšie informácie, napríklad odporúčané hodnoty rezania, nájdete pri jednotlivých výrobkoch.
Pred zmenou smeru chodu závitníka je nevyhnutné z vyvŕtaného otvoru úplne odstrániť celý špirálový hrot nástroja. V opačnom prípade sa môžu na rezných hranách odlupovať triesky alebo sa môže poškodiť nástroj.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!