Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kefa s brúsnymi štetinami
Excellent for medium-duty brushing on large-scale workpieces made of steel, stainless steel, aluminium, wood and plastic. The sanding bristles made of elastic polyamide fibres are highly flexible and therefore perfectly adapt to the contour of the surface.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Brúsne štetiny s 80-zrnovým karbidom kremíka
- Hrúbka štetín: 1,27 mm
Pre satinovací stroj obj. č. 0702460.
Na jemné odstraňovanie nerovností, čistenie, vyhladzovanie a brúsenie ocele a neželezných kovov a vyhladzovanie drevených povrchov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!