Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Rabicové / Štipacie / betonárske / armovacie kliešte
Štíhla konštrukcia na prácu v ťažko dostupných priestoroch
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Úľava pre svaly a šľachy
Tlmenie nárazu pri presekávaní viazacích drôtov
Vysoký prenos sily
Optimálny výkon s vyvinutím nízkej sily pri presekávaní.
Bez námahy presekne krútený viazací drôt Ø 2 x 2 mm, mäkký drôt do max. Ø 5 mm
Stavba budov, oceľové konštrukcie a stavebníctvo: Výroba betónových prefabrikátov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!