V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Klincová kotva SHARK® Hammer, TYP PK
Vďaka rýchlej montáži a osvedčeným vlastnostiam ponúka tento produkt všestranné riešenie na upevnenie ľahkých bremien pomocou inštalácie zatlačením. Telo stenovej kotvy s polguľatým hrdlom, klinec vyrobený z pozinkovanej ocele
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Rýchla a nákladovo efektívna inštalácia
- Kotva a klincová skrutka sú vopred zmontované
- Vhodné na montáž zatlačením
- Možno odstrániť pomocou upnutia v hlave skrutky
- Ideálne pre štrbiny vďaka veľkému kontaktnému povrchu
- Vymedzená integrovaná zarážka zatĺkania zabraňuje predčasnému roztiahnutiu
- Odolnosť voči UV žiareniu
- Odolnosť voči hnilobe (plastová kotva vyrobená z vysoko kvalitného polyamidu)
- Odolnosť voči teplotám od -40 °C do + 100 °C
- Na zapustenú a prečnievajúcu povrchovú úpravu
- Neobsahuje halogény
Európske technické schválenie ETA-19/0182: SHARK® Hammer veľkosti 6 a 8 na použitie v redundantnom systéme v betóne pre nenosné aplikácie
- Európske technické posúdenie ETA-19/0182: Viacnásobné pripevnenie nenosných systémov v betóne SHARK® Hammer 6, 8
Údaje o vlastnostiach | ||||
Priemer hmoždinky [mm] | 6 | 8 | ||
Prípustné zaťaženie v ťahu | Betón B25 alebo C20/25 | Fperm [kN] | 0,2 | 0,2 |
Vápenno-piesková tehla KS 12 | – | 0,12 | ||
Dutá vápenno-piesková tehla KSL 12 | – | 0,075 | ||
Charakteristické hodnoty | ||||
Uťahovací moment (iba typ so ZÁVITOM) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
Hĺbka otvoru | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
Hĺbka osadenia | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
Priemer závitu. (iba typ so ZÁVITOM) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
Dĺžka závitu (iba typ so ZÁVITOM) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
Men. priemer vrtáka | d0 [mm] | 6 | 8 | |
Priem. otvoru v komp. | df [mm] | 6,5 | 8,5 |
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/25083702.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/25556771.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/25556772.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/25892049.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/25892048.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/25892037.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/25892039.jpg)
Európske technické schválenie ETA-19/0182: SHARK® Hammer veľkosti 6 a 8 na použitie v redundantnom systéme v betóne pre nenosné aplikácie
- Môže sa použiť do betónu a muriva
- Na všetky upevnenia s ľahkým zaťažením v interiéri, ako aj drevené, kovové, inštalatérske a elektrické aplikácie, napr. podlahové profily ETICS, konzoly, panely, plechy atď.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!