Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Klinec do izolácie W-IN

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Klinec do izolácie W-IN

Na upevňovanie mäkkých, nie samonosných izolačných materiálov, ako je napr. minerálna vlna alebo sklené vlákno, do betónu. Prevedenie s priemerom podložky 90 mm

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie
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
  • Vysokokvalitný PP

  • Tepelne stabilná od -40 °C do +80 °C

  • Malý priemer vŕtaného otvoru (8 mm)

  • Rýchla, jednoduchá inštalácia

  • Malá hĺbka zasunutia, min. 20 mm – menej vŕtania

  • Kotva bez expanzného klinca