V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Narážacia kotva W-ED
Kotva s vnútorným kovovým závitom na ukotvenie do betónu, pozinkovaná oceľ vo veľkostiach M12 (pre jadrové vrtáky) a DW15 (DYWIDAG® vnútorný závit DW15)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Rýchla a nákladovo efektívna inštalácia vďaka malej hĺbke vyvŕtaného otvoru
- Maximálna bezpečnosť vďaka vysokej zaťažiteľnosti v betóne bez trhlín
- Bezpečná montáž pomocou príslušného ručného expandéra
- Typ inštalácie: Závlačková inštalácia
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
Upevnená časť sa dá kedykoľvek odmontovať
Upevnená časť môže byť ukotvená pomocou upevňovacej skrutky alebo závitovej tyče
W-ED M12:
Špeciálna pevná vonkajšia stena kotvy spoľahlivo zabraňuje vylomeniu z kotviacej základne – aj v prípade náhleho zaťaženia jadrovou vŕtačkou. Musí sa nainštalovať špecifickým doťahovacím momentom.
W-ED DW15:
- Vysoko univerzálne: Môžu sa použiť variabilné dĺžky tyčí a pevnosti upínania
- Závit odolný proti znečisteniu
- Šetrí čas: Nie je potrebné aplikovať doťahovací moment
DYWIDAG® vnútorný závit (DYWIDAG® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Walter Bau AG)
- Tento kotviaci prvok možno použiť na ukotvenie najmä statických zaťažení alebo kvázi-statických zaťažení; W-ED M12 (bez schválenia)
- Možno použiť v nepopraskanom betóne >= C20/25 a prírodnom kameni odolnom proti tlaku. Vyššie hodnoty je možné dosiahnuť v prípade betónu vyššej pevnosti
- Vhodné pre jadrové vrtáky kotvenia (teleso pevnej hmoždinky)
W-ED DW (neschválené)
- Možno použiť v nepopraskanom betóne >= 15/20 až do C50/60 a proti kompresii odolnom prírodnom kameni/vyššie hodnoty sú možné pre vyššie pevnosti betónu
- Zabezpečenie debnenia v betónovej konštrukcii
- Zabezpečenie rohových prvkov pri betonáži zvislých okrajov
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!