Súprava univerzálnych kľúčov na matice nápravy a drážkové matice – úžitkové vozidlá 15 ks
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava univerzálnych kľúčov na matice nápravy a drážkové matice – úžitkové vozidlá 15 ks
Záťažový dizajn pre montáž a demontáž matíc nápravy a mazaných krytiek
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
- Vhodný pre osemhranné a šesťhranné matice, drážkové matice, čelné matice, kruhové matice s dvomi otvormi, valcové dierkové matice
- Uťahovací moment až do 700 Nm
Obsah balenia:
- 1 x kľúč na matice náprav a drážkové matice
- 2 x nástavec, kruhový, 6 mm
- 2 x nástavec, kruhový, 8 mm
- 2 x nástavec, kruhový, 10 mm
- 2 x nástavec, štvorcový, 6 mm
- 2 x nástavec, štvorcový, 8 mm
- 2 x nástavec, štvorcový, 10 mm
- 1 napínacia reťaz
- 1 x kľúč s rukoväťou v tvare T
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!