V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada kľúčov na olejový filter pre Kia/Hyundai
3-dielny Na výmenu olejového filtra (kartuša z filtračného papiera).
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Kľúč na olejový filter č. 23
- 14 povrchov/66,5 mm vnútorný priemer
- KIA/HYUNDAI kód filtra 26300-2Y500, 26300-02502
Kľúč na olejový filter č. 24
- 15 povrchov/79 mm vnútorný priemer
- KIA/HYUNDAI kód filtra 26300-35503
Kľúč na olejový filter č. 25
- 15 povrchov/93,2 mm vnútorný priemer
- KIA/HYUNDAI kód filtra 26300-4X000
KÓD FILTRA 26300-2Y500
- KIA Rio (všetky)/Sephia (všetky, L4 – 1,6 l)/Spectra (všetky, L4 – 1,6 l)/Sportage (všetky)
KÓD FILTER 26300-35503, E 26300-35530
- HYUNDAI ix20 1.6/Exel i (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V/Pony Saloon (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V/Elentra i (J-1) 1.5 i.e.
KÓD FILTRA 26300-02502
- KIA Morning (TA) 1.2/Rio III (UB) 1.25 CWT
- HYUNDAI Atoz (MX) 1.0 i, 1.1/i10 1.1, 1.2/Amica (MX) 1.0i. 1.1
KÓD FILTRA 26330-4X000
- HYUNDAI Starex 2.5TD, 2.5 TD 4WD, 2.5 TCi/H200 Box 2.5 TD/H200 Bus (KMF) 2.5 TD, 2.5 TD 4WD/Terracan (HP) 2.9 CRDi 4WD
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!