Špeciálny račňový očkový kľúč pre olejový filter SW27 pre Ford, PSA a Jaguar
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Špeciálny račňový očkový kľúč pre olejový filter SW27 pre Ford, PSA a Jaguar
Špeciálne tvarovaný kľúč pre ťažko dosiahnuteľnú objímku na kryte olejového filtra.
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
- Pomocou profilu ½" utiahnite veko momentom 25 Nm podľa špecifikácie výrobcu
- Používa sa ako OEM 303-1579/dĺžka približne 250 mm
- Nevyžaduje sa prispôsobovanie na rozdiel od prevedenia očkového kľúča. Obzvlášť dôležité pri modeloch s mimoriadne nízkym priestorom nad motorom, kde kľúč nemožno prispôsobiť, keď je veko príliš vysunuté
Oblasť použitia
- Ford 2.0 TDCi (DW10C) (od roku 2010), 2.2 TDCi (DW12C) (od roku 2010), C-Max, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-Max
- Citroen / Peugeot 2.0 HDI (DW10C) (od roku 2009), 2.2 HDI (DW12C) (od roku 2010), C4 – C5 – C8 – DS4 – DS5, 308 – 3008 – 407 – 508 – 5008 – RCZ
- Jaguar XF 2.2D (od roku 2012)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!