Pracovný stôl na kolieskach PRO
Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pracovný stôl na kolieskach PRO
Vysoko výkonný pracovný stôl s kolieskami, všestranné použitie, napríklad na ťažké montážne práce
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
- Robustná konštrukcia z oceľového plechu, zváraná s viacerými hranami
- Skosená pracovná plocha, 40 mm multiplexné bukové lakované drevo odolné voči vode a oleju
- Systém centrálneho zamykania chráni obsah proti krádeži
- Hliníková lišta na rukoväti so štítkami na označenie a priehľadným krytom
- Zásuvky s viac ako 80 % čiastočným vysunutím, namontované na valivých ložiskách
- Zabudovaná bezpečnostná poistka zásuvky zabraňuje prevráteniu
- Vnútorné rozmery zásuvky (Š x H): 437 x 587 mm
- Prehľadný úložný priestor (Š x V x H): 535 x 500 x 680 cm
- Kapacita zásuvky: 100 kg s rovnomerne rozloženým zaťažením
- Drážkované riadky a perforované dno na vloženie deliacich materiálov
- Robustná riadiaca rukoväť
- Dve kolieska a otočné kolieska s brzdou, ∅ 200 mm
Výhody série PRO:
- Na výber zo 4 farieb RAL pre predné panely
- Zámky kompatibilné so systémami univerzálnych kľúčov
- Rám vyrobený z robustných štvorcových rúrok, 30 x 30 mm
- Vysoká celková nosnosť: 600 kg s rovnomerne rozloženým zaťažením
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!