V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Koliesko na vysokú zaťaž s pevným držiakom
Polyuretánové obruče, odlievané jadro
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Náboj na guľôčkové ložisko
- Pevnosť: 95±3 Shore A
- Vysoká zaťažiteľnosť
- Teplotná odolnosť od -20 °C do +80 °C
- Vynikajúca kĺzavosť a pružnosť
- Dobrá odolnosť proti opotrebovaniu
- Mimoriadne pevné puzdro
- Elektrolyticky galvanizovaná kovaná oceľová platňa
- Vidlica vyrobená z elektrolyticky galvanizovaného oceľového plechu
- S axiálnym guľôčkovým ložiskom a kuželíkovým ložiskom
- Protiprachový prstenec
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vhodné do prostredia vystaveného počasiu, alkoholom a glykolom. Neodporúčame používať v prostrediach s organickými a minerálnymi kyselinami a zásaditými látkami. Toto koliesko je používané všade, kde je potrebná mimoriadne vysoká nosnosť: Zdvíhacie systémy pre vysoké zaťaženie, zdvíhacie plošiny, konštrukcie na manévrovanie a prepravu, pojazdné plošiny a pod.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!