V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Prepravné koliesko na zariadenia
S otočným držiakom a uzamykacou brzdou
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Vstrekované polyuretánové pneumatiky, jadro z polyamidu 6, plášť z nehrdzavejúcej ocele
- Náboj na trecie ložisko
- Pevnosť: 60±3 Shore D
- Vynikajúce klzné vlastnosti a pružnosť, nízky odpor kolies
- Dobrá odolnosť proti opotrebovaniu
- Teplota aplikácie: -15°C až +80°C
- Dvojitý guľôčkový golier s mazaním tukom
- Puzdro z nehrdzavejúcej ocele
- Protiprachový prstenec
- Vhodný na rôzne podlahy
Vhodné do prostredia ovplyvneného počasím, alkoholmi a glykolmi, slabými organickými a minerálnymi kyselinami a vodou. Tieto kolieska sa používajú hlavne v potravinárskom priemysle (bitúnky, pekárne, mäsiari, udiarne a závody na spracovanie rýb), v komerčných kuchyniach a nemocniciach a tiež v textilnom a chemickom priemysle. Tieto kolieska sa tiež čoraz častejšie používajú v dielňach a umyvárňach, ako aj na čistiacich vozíkoch.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!