V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kolík Tipmatic
Držané magnetom a vyhadzovacím kolíkom, aby nebolo potrebné zaistenie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Pre všetky nábytkové závesy bez uzatváracieho mechanizmu (bez pružiny)
- Otvárací uhol do 10 °
- Zarovnanie prednej medzery od 2,5 mm do 5,5 mm pomocou zabudovaného a samopoistného prvku na nastavenie hĺbky bez použitia nástrojov
Kolík Tipmatic je vhodný pre všetky nábytkové závesy bez automatického uzatváracieho mechanizmu (bez pružiny).
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Predné dosky nábytku na otváranie bez rúčky
Predtým, než bude protikus použitý na lepenie, povrch musí byť dôkladne vyčistený a odmastený.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!