Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Trámová pätka Kombin. 2,5 mm
Trámová pätka Kombin. 2,5 mm - 1
Trámová pätka Kombin. 2,5 mm - 2
Trámová pätka Kombin. 2,5 mm - 3

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Trámová pätka Kombin. 2,5 mm

Verzia pre ťažké konštrukcie s veľkými prierezmi trámov

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 4 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

  • Robustný, jednodielny trámový záves (s uhlom dovonku) pre nosné spoje drevených trámov s drevom, betónom alebo oceľou.

  • Vysoká zaťažiteľnosť

  • Krídla s uhlom dovonku

  • Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (S250GD + Z275), pribl. 20 µm, v súlade s normou EN 10326:2004

  • Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Doklad o výkone (Pub)

Európske technické osvedčenie ETA-08/0264

Upozornenie

Priemer svorníkov/skrutiek môže byť max. o 2 mm menší ako priemer otvoru.


Musia sa dodržať príslušné základné podmienky osvedčenia kotvy, ktorá sa používa.

Európske technické osvedčenie ETA-08/0264