V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kompletná sada kufríkov na náradie 63 ks
Praktický plastový kufrík, ideálny na mobilné použitie, robustný dizajn, náradie ZEBRA® profesionálnej kvality
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Univerzálna súprava 63 kusov v pevnom plastovom kufríku
- Táto súprava poskytuje ucelený výber kvalitného základného vybavenia do dielne a najmä pre mobilné použitie
- Kompaktný, robustný plastový kufrík má takmer nezničiteľnú vložku z tvrdej peny s upínacím efektom na oboch stranách
- Cenné náradie je počas prepravy stále bezpečne na mieste
- Môžete hneď zistiť, či nejaké nástroje chýbajú.
Všetky klasické nástroje pre všestranného živnostníka
- Kombinovaný kľúč so šírkou plôch od 8 do 19 mm
- Krátky 1/4-palcový držiak hrotov a 60 mm dlhý, magnetický 1/4 palcový držiak hrotov
- 1/4-palcové hroty pre TX, PH, drážkové, RW, PZ a šesťhranné skrutky
- Robustné skrutkovače s drážkovými a PH čepeľami, frézy, stredne ťažké strojárske kladivo, kliešte na vodnú pumpu, kombinované kliešte a 5 m zvinovacie meračské pásmo pomáhajú pri širokej škále každodenných úloh
16 x 3/8 palcové objímky pre takmer akúkoľvek skrutku
- So zodpovedajúcim pevným predĺžením, kardanovým kĺbom a obojstrannou račňou s otočným tanierom
- Pevný predlžovací nadstavec možno použiť na priamy prenos sily
- Obojstranná račňa má ergonomickú, robustnú plastovú rukoväť na pohodlnú a bezpečnú prácu
- Malý 5° oblúk umožňuje rýchle a bezproblémové uťahovanie alebo povoľovanie skrutiek
- Otočný prepínač sa používa na jednoduché prepínanie medzi otáčaním v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek.
Mimoriadne vysoká kvalita pre dlhú životnosť
- So spoľahlivou chróm-vanádovou oceľou
- Povrchy sú pochrómované
- Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
- Odolnosť nástrojov znižuje náklady na ich výmenu a skladovanie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!