Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Konštrukčné lepidlo MS Hightack
Silné konštrukčné lepidlo s vysokou počiatočnou adhéziou s MS-polymérovým základom.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Veľmi vysoká pevnosť lepidla
- Možno použiť na množstve materiálov
- Vďaka vysokej počiatočnej priľnavosti zvyčajne nie je potrebné používať príslušenstvo na lepenie.
- Po vytvrdnutí si zachováva trvalú pružnosť
- Takmer bez zápachu
- Neobsahuje izokyanáty, ftaláty, rozpúšťadlá a silikóny
- Nevhodné pre dilatačné škáry
- Keď lepidlo úplne zaschne, možno ho dokonale prekryť náterom na vodnej báze a dvojzložkovým náterom. Odporúčame, aby ste najprv vykonali skúšku kompatibility. Ak sa má na lepidlo aplikovať náter, najprv zdrsnite povrch brúsnym papierom.
Na lepenie panelov, drevených líšt, parapiet, zrkadiel a izolačných materiálov v stavebnom priemysle. Na výrobu karosérií a kovové spojenia. Spoje pri výrobe lodí.
Ošetrovaný povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov sa odporúča použitie špeciálnych čistiacich prostriedkov a základný náter. Výrobok nie je vhodný pre PP, PE, teflón alebo asfalt. Pokiaľ možno, naneste zvislé pásiky 30 cm od seba. Na účel dostatočného vetrania a flexibility musí mať lepidlo medzi spájanými prvkami hrúbku najmenej 3 mm.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!