V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Tesniaca hmota na utesnenie spojov Bond and Seal All-in-One
Striekateľná a natierateľná tesniaca hmota na báze hybridov na obnovenie pôvodnej štruktúry
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.







Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Nanášanie striekaním aj natieraním
- Jeden produkt pre dve aplikácie
- Možnosť pohotovej reprodukcie širokého spektra štruktúr OEM
Neobsahuje rozpúšťadlá
- Po vyschnutí sa materiál nezmršťuje
- Vyhovuje najnovším požiadavkám na ochranu životného prostredia
Po stvrdnutí si zachováva trvalú pružnosť
- Minimalizuje vytváranie trhlín v laku, ktoré môžu vznikať pôsobením vibrácií alebo tlakového zaťaženia
- Vynikajúca ochrana proti odletujúcim kamienkom
- Odolné voči mechanickému poškodeniu
Môže sa pretierať až do piatich dní
- Môže sa pretierať všetkými komerčne dostupnými nátermi ešte pred vytvorením povrchovej vrstvy (mokrý do mokrého), alebo najneskôr do piatich dní
- Ideálne vhodné na natieranie nátermi na báze vody
Odolnosť proti UV žiareniu
Veľmi dobrá odolnosť voči starnutiu aj na nenatretých spojoch
Veľmi široký rozsah priľnavosti
- Lepivosť na väčšinu povrchov aj bez základného náteru
- Trvalé spojenia
Neobsahuje izokyanát, PVC ani silikón
V prípade kritických povrchov, ako sú PE, PP, PS, PC, PMMA a PTFE, je potrebné vykonať predbežné testy. Najlepšia adhézia medzi náterom a tesniacou hmotou sa dosiahne, ak sa materiál natrie čo najskôr po aplikácii. Vlastnosti spracovania (konzistenciu) môžu ovplyvniť rôzne teploty okolitého prostredia.


Produkty Bond + Seal | B+S 0890 100 1 – 6 0890 100 111 – 3 0890 100 181 – 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Kov | Hliník | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Olovo | x | x | x | x | |
Nehrdzavejúca oceľ | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Meď | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Mosadz | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Oceľ/železo | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Zinok | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plasty | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Guma/neoprén | x | x | x | ⎷ | |
Tvrdé peny | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polyamid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polykarbonát = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polystyrén (nie penový!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Polyuretán = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Tvrdené PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silikón | - | - | - | - | |
Polystyrén | - | - | - | - | |
Povrch musí byť vopred ošetrený, pozrite si technické dátové listy v závislosti od aplikácie. 1. Natrite základným náterom Adhesion Plus Metal 0890 100 61 2. Natrite základným náterom Adhesion Plus P/W/S 0890 100 62 3. Ošetrite základným náterom 0890 545 10 4. Ošetrite aktivačným prípravkom Activating Cleaner, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Produkty Bond + Seal | B+S 0890 100 1 – 6 0890 100 111 – 3 0890 100 181 – 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Lakované povrchy | Dvojzložkové nátery, vypaľovacie laky, Panely s katódovým namáčacím lakom | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Drevo a drevené materiály | Drevo (vrátane MDF, drevotriesky) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Laminované panely (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Dekoratívne panely | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Korok | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kameň a stavebné materiály | Betón | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Bitúmenové povrchy | x | x | x | x | |
Pórobetón, sadra, sadrokartón | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Syntetický kameň (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Chúlostivý prírodný kameň (napr. mramor) | x | x | x | x | |
Prírodný kameň, tehla | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Cementové drevovláknité dosky | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Iné | Smalt | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Sklo | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Sklenené vlákno | x | x | x | x | |
Zrkadlo | x | x | x | x | |
Porcelán, keramika, dlaždice | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papier | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Lepenka | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Tkanina | x | x | x | x | |
Koža | x | x | x | x | |
Povrch musí byť vopred ošetrený, pozrite si technické dátové listy v závislosti od aplikácie. 1. Natrite základným náterom Adhesion Plus Metal 0890 100 61 2. Natrite základným náterom Adhesion Plus P/W/S 0890 100 62 3. Ošetrite základným náterom 0890 545 10 4. Ošetrite aktivačným prípravkom Activating Cleaner, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na vytvorenie trvalo pružného, veľmi priľnavého utesnenia spojov a na obnovenie pôvodnej štruktúry po opravách po nehodách, napr. v motorovom priestore, batožinovom priestore, podlahových častiach, blatníkoch a na všetkých preplátovaných spojoch.
Podklady musia byť čisté a suché a bez prachu a mastnoty. Tesniaca hmota Bond and Seal All-In-One sa aplikuje pomocou špeciálnej pneumatickej vytláčacej pištole Kombifix. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!