Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Konzola
Na pohlcovanie horizontálneho zaťaženia a zabránenie nakláňaniu hlbokých väzníc a líšt na šikmých väzbách a trámoch.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Môže sa kombinovať so spojkami krokva/väznica na odklonenie nasávacích síl vetra
- Svorky sú ideálne aj na zabránenie nakláňaniu v spodnej časti upevnení výstužných pásov proti vetru
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (DX 51 D + Z275 [približne 20 µm]), hrúbka 2 mm, v súlade s normou EN 10327:2004
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Európske technické osvedčenie ETA 09/0218
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/171388.jpg)
Európske technické osvedčenie ETA 09/0218
Na zabránenie nakláňaniu vysokých, úzkych trámov a líšt alebo na zabezpečenie proti nasávaniu vetra v kombinácii so spojkami krokva/väznica a skrutkami ASSY plus VG.
Vhodné upevňovacie prvky:
Rebrovaný/hrebeňový klinec 4,0 x 40 až 60 mm v súlade s normou EN 14592
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!