V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
ABS Lock III B
Kotviaci bod na upevnenie v betónových povrchoch
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Zaisťovacie zariadenie ABS-Lock III-B z nehrdzavejúcej ocele je skutočne všestranná pomôcka: Bolo testované pri zaťažení vo všetkých smeroch, vďaka čomu sa dá bez problémov namontovať na podlahu, stenu, fasádu alebo nad hlavu. Podľa všeobecného technického schválenia (abZ – allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) Nemeckého inštitútu pre stavebnú techniku (DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik) slúži zaisťovacie zariadenie/kotviaci bod na permanentné pripevnenie k budove.
Zariadenie ABS-Lock III-B sa dá použiť na nastavenie rôznych nosných a záchytných systémov. Dá sa používať ako samostatný uväzovací bod alebo ako podpera (stena/fasáda) pre systémy záchytných postrojov. Zariadenie ABS-Lock III-B s hrúbkou 16 mm sa v prípade pádu ohne, čím sa zníži pôsobenie sily na podklad, ku ktorému je namontované. Potrebnú pevnosť zabezpečuje voliteľne dostupná podporná trubica, ktorá zabezpečuje, že podpera sa neohne predčasne v dôsledku nevyhnutného napätia vznikajúceho pri používaní systémov záchytných postrojov.
Na zabetónovanie do stropu alebo steny.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!