V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Longlife & Speed kotúč z vulkanizovaného vlákna s keramickým zrnom
Modrá/zelená pre oceľ a nerez (profesionálna nehrdzavejúca oceľ).
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39238.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Najnižšia drsnosť a dokonalá povrchová úprava vďaka precízne tvarovanému jednoliatemu abrazívnemu jadru
Mimoriadne vysoká rýchlosť odstraňovania s chladným brúsením
Vďaka vysoko výkonným abrazívnym zrnám a brúsne aktívnej krycej vrstve
Minimálny potrebný prítlak
Vďaka vysoko výkonnému brúsnemu zrnu
Mimoriadne dlhá prevádzková životnosť
Vďaka precízne tvarovanému, rovnomernému a vertikálne usporiadanému brúsnemu zrnu
Bez obsahu železa, chlóru a síry (<= 0,1 %)
Presné, úplne rovnomerné Cubitron® II zrno nezodpovedá žiadnemu z mnohých globálnych štandardov zrna (napríklad FEPA). Z tohto dôvodu sa veľkosť zrna zobrazuje znakom + a empiricky sa priradí známym radom zŕn (napríklad 36+).
3M® a Cubitron® sú mená značiek spoločnosti 3M
Na brúsenie okrajov a povrchov, vypracúvanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín a na opracovanie zváraných spojov
Na použitie v ručných pneumatických alebo elektrických uhlových brúskach s obvodovou rýchlosťou do 80 m/s v spojení s oporným tanierom
Materiály vhodné na spracovanie: Nehrdzavejúca oceľ; hrdza, kyselinovzdorné a žiaruvzdorné ocele (vysoko legované); ocele a hliníka
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!