V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kotviaci bod ABS Lock X, lichobežník S podpornou trubicou
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Kotviaci bod z nehrdzavejúcej ocele pre trapézový plech s pozitívnym alebo negatívnym posunom, testovaný v súlade s normou EN 795 pre 3 ľudí naraz. Môže sa používať aj ako podperný systém (koncová, oblúková a medziľahlá podpera) pre lanové systémy v súlade s normou EN 795 trieda C.
- Od hrúbky oceľového plechu 0,63 mm, základná doska 290 x 200 mm, priemer podpery ∅ 16 mm
- Pre rozstup hrebeňov (od stredu k stredu) 180 až 250 mm
- Vrátane upevňovacieho materiálu (4 špeciálne skrutky s pružinovými krídelkami)
Kotviaci bod je schválený nemeckým inštitútom DIBt a zodpovedá norme DIN EN 795:2012 typ A pre pripojenie k trapézovým plechom.
Základná doska kotviaceho prvku ABS-Lock X-TRAPEZ je určená pre všetky štandardné rozstupy hrebeňov 180 – 250 mm.
Kotviaci prvok ABS-Lock X-TRAPEZ sa montuje zvrchu na trapézový plech pomocou 4 skrutiek s pružinovými krídelkami. Montáž je vďaka tomu rýchla a jednoduchá. Základná doska sa používa ako šablóna na vyznačenie otvorov na vŕtanie. Štyri otvory je možné vyvŕtať napr. pomocou frézy na diery alebo stojanovej vŕtačky.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!