V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kotviaci bod pre stropy s dutinou ABS Lock X SR HD
Špeciálne zaisťovacie zariadenie pre zaistenie proti pádu na dutých stropoch
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Kotviaci bod si môžete objednať v rôznych veľkostiach od 300 mm do 1000 mm. Požadovaný previs sa líši v závislosti od strešnej krytiny a plánovaného záchytného alebo zadržiavacieho systému.
Všetky komponenty systému ABS-Lock X-SR-HD, od kotviaceho očka a základovej dosky (150 mm x 150 mm) až po zváranú podpornú trubicu (Ø 42 mm), sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči poveternostným vplyvom. Súčasťou dodávky sú 4 potrebné doskové kotvy s dutým jadrom. Správne namontovaný kotviaci bod je možné používať v ktoromkoľvek smere zaťaženia. Preto je ideálny ako medziľahlá alebo koncová podpora v lanových záchytných systémoch, ktorú môžete použiť na komplexné zabezpečenie strechy bez zlomov.
Súčasťou kompletného zaistenia proti pádu sú kvalitné a pohodlné ochranné prostriedky.
- DIN EN 795:2012, C a CEN/TS 16415:2013
- Základová doska + zváraná podporná trubica
- Betónový dutý strop ≥ C45/55 (B55)
- Hrúbka zrkadla min. 25 mm
- Zaistený 4 rozpínacími kotvami
- Pripojenie možné v dutinách a v plnom materiáli
Zabezpečovacie zariadenie ABS-Lock X-SR-HD sa bezpečne pripevní k rebrovým a betónovým dutým stropom pomocou 4 špeciálnych doskových kotviacich prvkov s dutým jadrom (rozpínacích kotiev). Montážny povrch musí mať kvalitu minimálne C45/55 (B55).
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!