V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kotva do betónu z pásovej ocele
Kotvy do betónu z pásovej ocele sú ideálne pre jednoduché ťahové spoje pilierov, stĺpov a prahov v drevených konštrukciách. Ťažná kotva je zapustená do betónu v podklade.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Všestranné aplikácie pre jednoduché ťahové spoje
- Jednoduché nastavenie výšky na nerovných podkladoch
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (S250GD + Z275 (pribl. 20 µm)), hrúbka 4 mm, v súlade s normou EN 10346:2009
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Európske technické schválenie ETA 14/0274
Očakáva sa aplikácia neskresleného zaťaženia.
Otvory sa musia pribíjať od konca kotvy do betónu z pásovej ocele.
Na základe štrukturálnej analýzy sa musia použiť minimálne 4. Použité klince musia mať taký priemer, aby sa zmestili do otvorov v kotve do betónu z pásovej ocele.
Nerovné okraje nie sú povolené. Celý povrch kotvy do betónu z pásovej ocele musí ležať na dreve.
Konštrukčné komponenty musia byť hrubšie ako hĺbka prieniku klincov.
Je nutné dodržiavať základné podmienky príslušného osvedčenia kotvy
Pri kotvách do betónu z pásovej ocele, ktoré sa upevňujú do betónu pomocou kovových montážnych kolíkov a podložiek s rozmermi 43 x 4 mm podľa normy EN ISO 7094, je rozhodujúce zlyhanie ocele pri namáhaní ohybom.
Pri zapustených kotvách do betónu z pásovej ocele je rozhodujúce zlyhanie ocele pri namáhaní ťahom.
Dostupné pracovné dokumenty:
Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/40252.jpg)
Európske technické schválenie ETA 14/0274
Podlieha technickým zmenám!
Zapustiteľné, výškovo nastaviteľné pripojenie ťažnej kotvy na upevnenie stenových prvkov alebo stĺpikov v betónových podkladoch
Vhodné upevňovacie prvky:
- Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 x ≥ 30 mm.
- Odporúčané hmoždinky pre kotvenie do betónu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!