V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kotva do dutého stropu W-HD
Kotva s vnútorným závitom a s metrickým závitom na bezpečné ukotvenie v predpätých betónových stropoch s dutým jadrom. S technickým schválením. Oceľ, pozinkovaná
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.




Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Možno použiť skrutky alebo závitové tyče
- Kotvu možno taktiež upevniť mimo os dutinky, až 50 mm od predpätého lanka – maximálna flexibilita
- Rýchla a jednoduchá inštalácia – nevyžadujú sa žiadne špeciálne nástroje
- Okamžité zaťaženie – žiadne čakanie
- Národné technické schválenie DIBt Z-21.1-1832
- Požiarna odolnosť (základný materiál: betón C45/55 alebo C50/60): R30, R60, R90, R120: Národné technické schválenie DIBt Z-21.1-1832, správa o skúške protipožiarnej odolnosti č. (3526/3426)
- Kužeľ sa oddelí od expanzného puzdra po utiahnutí skrutky alebo šesťhrannej matice. - Dôležité: Vyžadujú sa min. tri otočenia skrutkou/maticou. Pri uťahovaní sa kužeľ vtiahne do expanzného puzdra, ktoré následne roztiahne
- Ukotvenie je povolené len v predpätých betónových stropoch s dutým jadrom so šírkou dutého priestoru, ktorá neprekračuje 4,2-násobok šírky siete (bH <= 4,2 x bSt)











- Národné technické schválenie DIBt Z-21.1-1832
- Požiarna odolnosť (základný materiál: betón C45/55 alebo C50/60): R30, R60, R90, R120: Národné technické schválenie DIBt Z-21.1-1832, správa o skúške protipožiarnej odolnosti č. (3526/3426)
Špeciálny upevňovací prvok na ukotvenie do predpätých betónových stropov s dutým jadrom
Vhodné pre dutiny a plné zóny predpätých betónových stropov s dutým jadrom
Upevňovacie body a kotvy v redundantnom nenosnom systéme so schválením
- Predpäté betónové stropy s dutým jadrom s triedou pevnosti v tlaku C45/55 alebo B55
- Napr. ukotvenie ľahkých stropných obkladov a podhľadových stropov a na staticky porovnateľné ukotvenia do 1,0 kN/m2 a montáž kovových konštrukcií, držiakov, káblových vedení, potrubí, ventilačných vedení, podhľadových stropov atď.
W-HD možno používať v suchých priestoroch v interiéri, ako sú napr. domy, kancelárie, školy, nemocnice, maloobchodné predajne
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!