Kotva do sadrokartónu W-GS typ K s vystuženým strediacim hrotom
Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kotva do sadrokartónu W-GS typ K s vystuženým strediacim hrotom
Na nákladovo výhodnú a rýchlu inštaláciu do sadrokartónu bez potreby predvŕtavania alebo použitia ďalšieho nástroja na osadzovanie, so šesťhranným profilom
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
- Vysokokvalitný plast
- Upevnenie prostredníctvom mechanického blokovania
- Rýchla inštalácia, bez potreby nástroja na osadenie alebo predvŕtavanie, s akumulátorovým skrutkovačom a vhodným hrotom pre príslušnú skrutku
- Profil umožňuje vložiť kotvu pomocou hrotu PZ, AW alebo TX, keďže šesťhranná hlava prenáša záťaž
- Poistka proti otáčaniu sa zaistí pri zaskrutkovaní skrutky. Pri odskrutkovaní skrutky sa kotva do sadrokartónu nebude otáčať opačným smerom, ale zostane v podkladovom materiáli
- Minimálne požiadavky na priestor za panelom (len 15 mm)
- Komponent možno upevniť pomocou skrutiek do dreva alebo skrutiek do drevotriesky
- Kotvu do sadrokartónu a skrutku možno upevniť pomocou rovnakého hrotu
- Sústružený stred umožňuje jednoduché polohovanie a vŕtanie do panela
- Na montáž odporúčame skrutku ASSY®-D
Upozornenie
- Na pripevňovanie komponentu použite skrutku do kotvy ASSY®-D s ∅ 4,5 mm alebo skrutku do dreva alebo drevotriesky bez hrotu s vrtákom, protizávitu alebo kruhového závitu
- Možno používať vo vlhkých priestoroch v kombinácii so skrutkou z nehrdzavejúcej ocele
- Typ K vyrobený z plastu vystuženého sklenými vláknami je vhodný pre štandardné sadrokartónové dosky
Oblasť použitia






Oblasť použitia
- Na upevnenie ľahkých prvkov k sadrokartónu, ideálne v kombinácii so skrutkou ASSY®-D s priemerom 4,5 mm
- Môže sa použiť s každým 1/4-palcovým hrotom
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!