V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Spojka krokva/väznica, typ pravá/ľavá
Nosné ťahové ukotvenie krížových drevených trámov v skrytých priestoroch (napr. spevnenie krokvy, zavesenie priečnych vodorovných trámov). Absorbuje horizontálne sily/V závislosti od záťaže sa musia použiť 2 alebo 4 spojky krokva/väznica na jeden spoj.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Na každý spoj sa musia použiť 2 spojky krokva/väznica umiestnené diagonálne proti sebe, aby záťaž pôsobila v strede. Vyžadujú sa 2 ľavé alebo 2 pravé spojky.
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (DX51D + Z275 [približne 20 µm]), hrúbka 2,0 mm, v súlade s normou EN 10327:2004
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
ETA 09/0219
Musí sa dodržať priečne zaťaženie spájaných trámov a v prípade potreby sa musí overiť. Priečnu ťahovú výstuž možno podporiť použitím plnozávitových skrutiek ASSY plus FT.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/40250.jpg)
ETA 09/0219
Pripojenia krokva/väznica sa používajú v drevených konštrukciách, napr. na upevnenie dosiek, pohlcovanie sily vetra, zavesenie priečnych vodorovných trámov alebo ako ochrana proti skrúteniu pre nosníky v nosných spojoch.
Schválené upevňovacie prvky:
- Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 x 40 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!