Lešenárska kotva pre ľahké kovové konštrukcie GA
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Lešenárska kotva pre ľahké kovové konštrukcie GA
Na bezpečnú a jednoduchú montáž lešenia na oceľové a drevené podklady.
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Fasádne skrutky s univerzálnou aplikáciou až do ∅ 6,5 mm
- Možno taktiež používať v kombinácii so samozávrtnými skrutkami (napr. piasta skrutky Zebra)
- Priestorovo úsporné, keďže používateľ môže vyriešiť všetky bežné problémy ukotvenia použitím len dvoch ďalších dielov
- Veľmi jednoduchá montáž a odstránenie
- Opakovane použiteľné, keďže kotvenie lešenia GA nevyžaduje odrezanie závitu v podklade
Pokyny
Montáž
- Najskôr vyberte optimálnu upevňovaciu skrutku pre danú aplikáciu a podklad.
Venujte pozornosť výške kotvenia lešenia GA, napr. 17 mm v tomto prípade.
- Zatlačte tesniacu podložku fasádnej stavebnej skrutky dozadu o pribl. 20 – 25 mm.
- Nainštalujte skrutku zvyčajným spôsobom, no utiahnite ju len do momentu, kým sa tesniaca podložka dostane do kontaktu s podkladom.
- Teraz zatlačte kotvenie lešenia medzi hlavu skrutky a tesniacu podložku a utiahnite skrutku na povolený uťahovací moment (v súlade so stavebným povolením Z-14.1-4).
- Po naskrutkovaní prstencovej matice na závit kotvenia lešenia môžete zavesiť lešenie do prstencovej matice.
Odstránenie
- Odskrutkujte prstencovú maticu z kotvenia lešenia GA. Ak sa závit zasekne, môžete kotvenie lešenia pridržať za šesťhrannú hlavu pomocou 17 mm kľúča, kým sa prstencová matica neuvoľní.
- Mierne odskrutkujte upevňovaciu skrutku a odstráňte kotvenie lešenia GA.
- Teraz môžete skrutku podľa potreby opätovne zaskrutkovať alebo odstrániť.
- Kotvenie lešenia môžete, samozrejme, nechať nainštalované pre prípad, že ho budete neskôr znova potrebovať.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!