V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Bezpečnostný strešný hák pre šikmé strechy ABS Lock DH06
Jednoduché upnutie: bezpečnostné strešné háky pre kovové skladané strechy
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Bezpečnostný strešný hák, ktorý sa montuje bez penetrácie? Vďaka kotviacemu bodu ABS-Lock DH06 je to možné! Jednoducho ho upevnite na profil okrúhlo lemovanej alebo vertikálne falcovanej strechy. Keď sa systém upevňuje na jednoduchý spoj, rozstup profilov nie je počas inštalácie dôležitý. Kotviaci bod ABS-Lock DH06 je určený na zaistenie 1 osoby proti smrteľnému pádu z výšky. Bezpečnostný strešný hák certifikovaný v súlade s normou DIN EN 517:2006, typ B, slúži taktiež ako rebríkový hák.
Kotviaci bod ABS-Lock DH06 je vyrobený z vysokokvalitnej nehrdzavejúce ocele a môže sa používať z ľubovoľnej strany. V prípade pádu je sila vyvíjaná na povrch upevnenia nízka v dôsledku veľmi nízkej výšky ukotvenia. V záujme zabránenia pádu je potrebné ako zadržiavací systém použiť bezpečnostný strešný hák (ak je to možné) a lano z osobných ochranných prostriedkov upraviť na dostatočne krátku dĺžku.
Upínací profil bezpečnostného strešného háku sa umiestňuje na spoj a upevňuje pomocou 4 skrutiek a 4 matíc (50 Nm). Kotviaci bod ABS-Lock DH06 možno pripevniť ku kovovým falcovaným strechám vyrobeným z nehrdzavejúcej ocele alebo galvanizovanej ocele s hrúbkou 0,5 mm. Strechy vyrobené z medi alebo titán-zinku musia mať minimálnu hrúbku 0,6 mm. Hliníkové strechy musia mať hrúbku min. 0,8 mm.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!