V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kotviaci bod ABS Lock III BE Pro 16
Stačí vyvŕtať, zatĺcť a pritiahnuť: jednoduchý kotviaci bod so schválením ETA pre betónové povrchy
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Stačí zatĺcť a roztiahnuť kotvu, okamžite pripravené na použitie. Kotviaci bod pre osoby ABS-Lock III-BE Pro výrazne uľahčuje montáž riešení na istenie proti pádu na plochých strechách, pretože na ukotvenie do betónu stačí jeden vývrt. Špeciálna kotva zaisťovacieho zariadenia z nehrdzavejúcej ocele sa ľahko roztiahne z hlavy pomocou rukoväti. Stačí jeden momentový kľúč.
Samozrejme, náš kotviaci systém s európskym technickým schválením (ETA-20/0602) je možné prirodzene používať aj ako medziľahlý držiak v systémoch záchytných postrojov.
Podobne ako jeho predchodca, ABS-Lock III-BE Pro vyžaduje na montáž len jeden vývrt vyčistený kefou. Dôležité je však to, že kotva na spodnom konci sa teraz rozťahuje zvrchu pomocou momentového kľúča. Vďaka tomu nie sú žiadne pochybnosti, pokiaľ ide o pripevnenie. Montér si hneď všimne, že zaisťovacie zariadenie je pevne pripevnené.
Rovnako jednoduchá je kontrola pripevnenia k povrchu kedykoľvek, definitívne a bez akýchkoľvek komplikovaných vyťahovacích testov, pretože prístupový bod momentového kľúča zostáva voľný aj po dokončení inštalácie. Vďaka tomu je povinná ročná inšpekcia hračkou a tiež informatívnejšia než vizuálna kontrola
Dodržuje montážne predpisy ETA-20/0602.
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Betón ≥ C20/25
- Stačí jeden vývrt
- Montáž v priebehu niekoľkých minút
- Jednoduchá ročná inšpekcia s momentovým kľúčom
Toto šikovné istenie pre výškové práce so schválením ETA sa rýchlo inštaluje a obsahuje integrovaný testovací doplnok. Zaisťovacie zariadenie pre ploché strechy sa ukotvuje do betónového podkladu z vrchnej strany pomocou momentového kľúča. Spoľahlivé a odolné.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!